LAATUANTENNI - Päävahvistin - 1xUHF+1xFM+1xDAB/BIII/UHF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 1
Tulosignaalinjakajalla - kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä
Integroitu verkkolaite - kyllä
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843270
Sähkönumero
7540789
Toimittajan tuotenumero
DSP15-D
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
1
Tulosignaalinjakajalla:
kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä:
kyllä
Integroitu verkkolaite:
kyllä
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
ei
DSP15-D
Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lähtötasonsa ansiosta (115 dBµV) DSP15-D soveltuu mainiosti pieniin ja keskikokoisiin antenniverkkoihin kuten omakoti, paritalo sekä pieniin tai keskisuuriin rivitaloihin. Automaattinen kanavapakettien haku tai manuaaliohjelmointi OLED näytön ja näppäinten avulla.
- OLED-näyttö laitekohtaiseen ohjelmointiin
- AUTOMAATTINEN VIRITYS kanavien automaattiseen hakuun
- 32 erittäin selektiivistä kanavasuodatinta AGC:llä
- LTE700 4/5G -suodatinteknologian suojaus
- DIN-kisko- ja seinäasennus
- Korkean hyötysuhteen sisäänrakennettu virtalähde
- Tasajännitesyöttö pistokkeen tai koaksiaalikaapelin kautta
Ominaisuuksia mm:
- 3 Tuloa ja yksi lähtö
- Automaattinen kanavapakettien haku tai manuaaliohjelmointi OLED näytön ja näppäinten avulla avulla
- 5G SAW-suodattimet LTE-häiriöitä vastaan
- Reaaliaikainen, automaattinen vahvistuksen säätö jokaisessa suodattimessa, joka pitää lähtötason asetetussa tasossa, vaikka tulosignaalin taso vaihtelisikin
- 32 korkean selektiivisyyden digitaalista suodatinta
- Käyttöjännitteen DC-kaukosyöttö koaksiaalikaapelin kautta mahdollista (MATV OUT)
- Zamak-runko varmistaa laiteen korkean RF-säteilytiiviyden
- Sisäinen 230 VAC verkkolaite
- Tulot 3: 1xFM, 1xDAB/BIII/UHF, 1xUHF
- Tulotaajuusalueet MHz:
FM: 80-108,
BIII: 170-230 / DAB: 170-240,
UHF 470-694 - LTE-suojaus: LTE 700
- Yksittäiset kanavasuodattimet: 32
- Kanavia per suodatin: 1-2
- Kanavien välinen konversio: Kyllä
- Tulotasoalue dBµV:
FM 35-90
BIII/DAB 45-100
UHF 45-90 - Tulon esivahvistin dB: Pois = 0 / Päällä = +15
- Automaattinen vahvistuksen säätöalue dB: 40
- Digitaalisuodattimien selektiivisyys dB: ≥ 50 (vierekkäiset kanavat)
- FM-vahvistus dB: 28
- FM-tulovaimennin dB: 0/-12/-24
- BIII/DAB-vahvistus dB: 40-50
- UHF-vahvistus dB: 60
- Kokonaislähtötason alue dBµV: 85-105
- BIII/DAB-tason säätö dB: 0...-10
- UHF-taajuuskorjauksen säätö dB: 0...+10
- Enimäiskokonaislähtötaso dBµV: 115
- Paluuvaimennus tulo/lähtö dB: >10
- Antennitulojen etäsyöttä: 12 V / 60 mA
- OLED-näyttö: 128x64 pikseliä, 5 riviä
- Syöttöjännite V: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Enimäiskulutus W: 8
- Mitat mm: 135 x 91 x 42


