LAATUANTENNI - Päävahvistin - 3xUHF+DAB/B3-UHF+FM AGC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 0
Tulosignaalinjakajalla - kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä
Integroitu verkkolaite - ei
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842570
Sähkönumero
7540785
Toimittajan tuotenumero
DSP35EVO
Tukkuerä
5
Moduulien maksimi lukumäärä:
0
Tulosignaalinjakajalla:
kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä:
kyllä
Integroitu verkkolaite:
ei
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
ei
DSP35evo
Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon.
Laitteessa sisäänrakennettu 4G/5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon.
Reaaliaikainen automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason asetetun mukaisena, vaikka tulotasot antennilta muuttuisikin.
Korkean lähtötasonsa ansiosta DSP35-5G soveltuu mainiosti keskikoisiin ja suuriin antenniverkkoihin kuten rivi-ja kerrostaloihin.
Erillistä ohjelmointilaitteita ei tarvita, koska DSP35-5G voidaan ohjelmoida manuaalisesti laitteen etupaneelista, automaattihaulla tai LEMGUI Android/ Windows PC ohjelmiston avulla.
Pakkauskoko 1/5 kpl
Ominaisuuksia mm:
- Vahvistus UHF: 68 dB , ULA: 30 dB ja VHFIII: 60 dB
- Helppolukuinen 24-numeron LCD-näyttö
- 5 tuloa, 1 lähtö ja -30 dB mittapiste lähdössä
- Automaattinen viritystoiminto
- Manuaalinen viritystoiminto laitteen etupaneelista
- Ohjelmointi/viritys LEMGUI Android/ Windows PC ohjelmiston avulla
- 4G/5G SAW-suodattimet LTE-häiriöitä vastaan
- Reaaliaikainen, automaattinen vahvistuksen säätö jokaisessa suodattimessa pitää lähtötason aina asetetulla tasolla
- Kanavanvaihto mahdollista
- 32 korkean selektiivisyyden digitaalista suodatinta
- Käyttöjännitteen DC-kaukosyöttö koaksiaalikaapelin kautta mahdollista (MATV OUT)
- Zamak-runko varmistaa laiteen korkean RF-säteilytiiviyden
- Erillinen 15 VDC verkkolaite
Tekniset tiedot:
- TULOJEN MÄÄRÄ 5: 1 FM; 3 UHF; 1 DAB/B3-UHF
- ULA-TULON TAAJUUSVASTE (MHz): FM (87,5... 108);
- UHF 1 TULON TAAJUUSVASTE (MHz): 470... 694
- UHF 2 TULON TAAJUUSVASTE (MHz): 470... 694
- DAB/VHF III - UHF 4 TULON TAAJUUSVASTE (MHz): 170... 240; 470... 694/862
- KANAVAPAKETTIEN LUKUMÄÄRÄ SUODATINTA KOHTI: 1
- TULOTASOT (dBµV): ULA 35... 90 - B3/DAB 40... 110 - UHF 45... 110
- SUODATTIMEN SELEKTIIVISYYS (dB): > 50 (viereinen kanava)
- AVS DYNAMIIKKA (dB): 40
- UHF-TULON ESIVAHVISTIN ASENTUKSET (AMPLI) (dB): OFF / +15 / +30
- ULA-VAHVISTUS (dB): 30 (säädettävissä 0 … 30 dB)
- VHF-VAHVISTUS (dB): 60
- UHF-VAHVISTUS (dB): 68
- YKSITTÄISEN SUODATTIMEN VALITTAVA KAISTANLEVEYS: N (kapea) / S (optimaalinen) / W (leveä)
- LÄHTÖTASON SÄÄTÖALUE (dBµV): 96 … 116
- KALTEVUUDEN SÄÄTÖ UHF (slope) (dB): 0... -10
- KALTEVUUDEN SÄÄTÖ VHF (slope) (dB): 0... -10
- SUURIN KOKONAISLÄHTÖTASO (dBµV): 123 DIN 45004B
- JÄNNITESYÖTTÖ ESI/MASTOVAHVISTIMILLE (vdc): 12 / 24- 100 mA
- HEIJASTUSVAIMENNUS TULOT/LÄHTÖ (dB): >12
- MITTAPISTE: 1 kpl (-30 dB RF-lähtötasosta)
- VERKKOLAITE / VAHVISTIMEN KÄYTTÖJÄNNITE: 100...240VAC 50/60Hz (Ulkoinen virtalähde) 15VDC / 1,25A)
- TEHONKULUTUS ILMAN ESIVAHVISTISYÖTTÖÄ (W): 8,5
- TEHONKULUTUS ILMAN ESIVAHVISTISYÖTTÖ MUKAALUKIEN (W): 11
- KÄYTTÖLÄMPÖTILA ALUE (°C): - 5 ... 50
- MITAT (mm): 193 x 149 x 36


