LAATUANTENNI - Päävahvistin - DSP15-5G v2

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulien maksimi lukumäärä - 1

  • Tulosignaalinjakajalla - kyllä

  • Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä

  • Integroitu verkkolaite - kyllä

  • Integroitu ohjausyksikkö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841917

Sähkönumero

7540783

Toimittajan tuotenumero

DSP15-5G

Tukkuerä

1

Moduulien maksimi lukumäärä:

1

Tulosignaalinjakajalla:

kyllä

Lähtöjenyhdistäjällä:

kyllä

Integroitu verkkolaite:

kyllä

Integroitu ohjausyksikkö:

kyllä

Soveltuu kaksoismoduuleille:

ei

Suljettu kotelointi:

kyllä

Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:

ei

32:n UHF-kanav, VHF III- ja FM-alueen. Ohj. Vahvistin. Tulot: 2 × UHF, 1× VHF III ja 1 × FMtulo. G=UHF 60 dB ja VHF/FM 50 dB. UHF tuloissa SAWsuotimet. Max. lähtötaso 115 dBµV. Ohjelmointi Android/Appleälypuhelimen LEM NFC-sovelluksella.

Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon.
Lähtötasonsa ansiosta DSP15-5G soveltuu mainiosti mainiosti pieniin ja keskikoisiin antenniverkkoihin kuten omakoti, paritalo sekä pieniin tai keskisuuriin rivitaloihin.
Erillistä ohjelmointilaitteita ei tarvita, koska DSP15-5G voidaan ohjelmoida älypuhelimen avulla LEM NFC-sovelluksella.

Ominaisuuksia mm: 4 tuloa ja 1 lähtö
Ohjelmointi/viritys LEM NFC-sovelluksella Android/ Apple 5G SAW-suodattimet LTE-häiriöitä vastaan
Reaaliaikainen, automaattinen vahvistuksen säätö jokaisessa suodattimessa
32 korkean selektiivisyyden digitaalista suodatinta
Käyttöjännitteen DC-kaukosyöttö koaksiaalikaapelin kautta mahdollista (MATV OUT)
Zamak-runko varmistaa laiteen korkean RF-säteilytiiviyden Sisäinen 230 VAC verkkolaite

Tekniset tiedot

Tulot 4 1xULA/BI, 1xVHFIII/DAB, 2 x UHF LTE700 Tulotaajuusalueet MHz ULA/BI: 88-108, BIII: 170-230, DAB: 170-240, UHF 470-694
Lähdöt 1 1 x MATV
LTE suojaus LTE700
Ohjelmoitavia kanavasuotimia 32
Kanavapakettimäärä per suodin 1…2
Tulotehot antenneilta alueittain dBµV ULA/BI: 35-90, BIII/DAB: 45-100, UHF: 45-90
BIII / DAB/UHF tulovahvistin dB 0 / +16 (ON/OFF)
BIII/DAB - UHF tulon AVS alue dB 40
Digitaalisten suodattimien selektiivisyys dB 35@1MHz
FM -vahvistus dB -10/+15
UHF vahvistus dB 50
Lähtötasoalue dBµV 85 - 105
Maksimi lähtötaso dBµV 115 (IM3 DIN 45004B -60dBc) Heijastusvaimennus tulo/lähtö dB > 10
DC-jännitesyöttö esivahvistimelle 12VDC 50 mA
Käyttöjännite ja tehonkulutus 230 VAC 8W
Käyttölämpötila-alue -15 ... +40
Mitat mm 135 x 91 x 45

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan