LAATUANTENNI - Paneeli-kupari - 24P 1U UTP/STP keystone 19 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntä etupuoli - RJ45 8(4)
Liitäntöjen määrä etupuolella - 0
Käyttökohde - muu
Väri - musta
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841221
Sähkönumero
7273092
Toimittajan tuotenumero
RKP-RJ45
Tukkuerä
10
Liitäntä etupuoli:
RJ45 8(4)
Liitäntöjen määrä etupuolella:
0
Käyttökohde:
muu
Väri:
musta
Laiterivien määrä:
1
Liitäntä takana:
ei ole
Liittimien lukumäärä takapuolella:
0
Asennusmitta:
19"
19" paneeli 24:llä keystone aukolla suojaamattomille Cat6 UTP taisuojatuille Cat6A / Cat7A STP liittimille. Pakkaus sisältää: Nippusiteetkaapeleiden kiinnittämiseen kaapeliohjurin taka-osaan jamaadoitusjohdon. Ei sisällä korimuttereita. Musta.
Suojattu RJ45 paneeli 19\" kaappiin tai telineeseen, varustettu 24xkeystone aukolla, musta, 1U korkea.
Paneeli soveltuu käytettäväksi suojaamattomille Cat6 UTP, kuin myös suojatuille Cat6A / Cat7A STP liittimille.
Pakkaus sisältää: Nippusiteet kaapeleiden kiinnittämiseen kaapeliohjurin taka-osaan ja maadoitusjohdon.
Ei sisällä korimuttereita.
Pakkauskoko: 1/10kpl
Suojattu RJ45 paneeli 19\" kaappiin tai telineeseen, varustettu 24xkeystone aukolla, musta, 1U korkea.
Paneeli soveltuu käytettäväksi suojaamattomille Cat6 UTP, kuin myös suojatuille Cat6A / Cat7A STP liittimille.
Pakkaus sisältää: Nippusiteet kaapeleiden kiinnittämiseen kaapeliohjurin taka-osaan ja maadoitusjohdon.
Ei sisällä korimuttereita.
Pakkauskoko: 1/10kpl
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


