LAATUANTENNI - Peitelevy - LAPL 23/45 peitelevy 23×45×1mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - metalli
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411498
Sähkönumero
7541149
Toimittajan tuotenumero
LAPL 23/45
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
metalli
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
230 mm
Laitteen korkeus:
1 mm
Kokoonpano:
täyspeitelevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
450 mm
Peitelevypelti 23×45×1mm saneerausaukkojen päälle, valkoinen, metallinen


