LAATUANTENNI - Peitelevy - Peitepaneeli 7U 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peitelevy
Leveys - 490 mm
Korkeus - 315 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072731087
Sähkönumero
7273108
Toimittajan tuotenumero
PL-7U
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
peitelevy
Leveys:
490 mm
Korkeus:
315 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
10 mm
Asennustapa:
kaapelialue
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
19" Peitepaneeli, sopii myös asennusalustaksi antennivahvistimelle,haaroittimille, jaottimille, ym. 19" kaapin takakiskoihin asennettaessa.Korkeus 7U, teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.
19\" Peitepaneeli, sopii myös asennusalustaksi antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille, ym. 19\" kaapin takakiskoihin asennettaessa. Korkeus 7U (315mm), teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.
19\" Peitepaneeli, sopii myös asennusalustaksi antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille, ym. 19\" kaapin takakiskoihin asennettaessa. Korkeus 7U (315mm), teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.


