Etusivu
Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Pientalovahvistin - MA 049T

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075429974

Sähkönumero

7542997

Toimittajan tuotenumero

MA 049T

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

MA 049T Pientalovavistin, 3-tuloa: FM/III/UHF (470-694MHz), erikseen sääd Gmax. 30/30/34dB. Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueenvahvistuksesta. IMD3=60dB 112dBuV, 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, +12VDC / 60mA max. syöttö esivahv UHF-tulossa valit kytkimellä.

Terra MA 049T pientalovahvistimessa on sisäänrakennettu LTE700 suodin eli soveltuu käytettäväksi TV verkoissa, joissa käytetään UHF kanavia E21-E48.

LAATUANTENNI

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan