LAATUANTENNI - Pintakotelo - LAHK 150 Haaroittimen peitekot

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - metalli
Väri - valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411504
Sähkönumero
7541150
Toimittajan tuotenumero
LAHK 150
Tukkuerä
1
Käyttö:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
metalli
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
182 mm
Laitteen korkeus:
152 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Laitteen syvyys:
50 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Haaroittimen peitekotelo.
Seinään kiinnitettävä kotelo jolla suojaat siististi haaroittimen ja näin siihen tulevat kaapeliliitokset ovat suojassa kotelon sisällä.
Tekniset tiedot:
Sisämitat (k x l x s): 150x150x48 mm
Ulkomitat (k x l x s): 152x182x50 mm
Kaapelin tuloaukkon mitat: 11x150 mm
Materiaali: Teräs
Väri: Valkoinen


