LAATUANTENNI - Pistorasiapaneeli - Pistorasiapaneli 19", 1U, 9kpl

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078841900

Sähkönumero

7273094

Toimittajan tuotenumero

PP-9-1U

Tukkuerä

25

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Enimmäisliitäntäteho:

4000 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

1.8 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pinnan suojaus:

metallinen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

45°

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasiapaneeli 19", 1U, 9kpl Suko-pistorasiaa. Liitosjohdon pituus1.8m. Sisältää korimutterisarjan. Väri musta.

Pistorasiapaneeli 9:llä Suko-pistokkeella varustettuna (16A) ja 1.8 metrin virtajohdolla oleva 1U korkea musta pistorasiapaneeli 19" kaappiin tai telineeseen virranjakopaneeliksi.

Pakkaus sisältää korimutterisarjan (4kpl M6 korimutteri + 4kpl M6 ristikantaruuvi + 4kpl PVC aluslevy).

Tekniset tiedot:
Tuotesarja: Tehonjakoyksikkö
Pistorasian tyyppi: DIN49440 16A Socket
Pistokkeiden määrä: 9kpl
Virransyöttö: Kaapelin ulostulo päätykannen kautta
Kaapelin pistoke: Germany Type 16A
Kotelointi: Musta alumiinikuori
Kaapelin pituustiedot: 1,8 metriä
Tuotteen koko Pituus x Leveys x Korkeus: (1U) = 482,6 x 45 x 45 mm
Katkaisin: Ei
Nimellisjännite: 240VAC 50/60Hz
Virtaluokitus: 16A
Maksimi teho: 4000W
Turvallisuustodennus: CE
Sisäinen liitäntäjohto: Kuparia

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan