LAATUANTENNI - Potentiaalitasauskisko - 1x6-25mm² + 5x1,5-6mm², kansi

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 5

  • Leveys - 64 mm

  • Eristin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840835

Sähkönumero

1902500

Toimittajan tuotenumero

PTK PIENI

Tukkuerä

10

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

5

Leveys:

64 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

40 mm

Korkeus:

31 mm

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

1

Pieni kaksirivinen potentiaalintasauskisko suojakotelolla. Liitännät 1 x6-25mm² + 5 x 1,5-6mm² johtimille.

Pieni kaksirivinen potentiaalintasauskisko suojakannella. Liitännät 1kpl 6-25mm² + 5kpl 1,5-6mm² johtimille. Potentiaalitasauskiskoja käytetään sähkölaitteiden potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen/ kokoamiseen.
Suojakotelo on harmaata halogeenivapaata Polypropeenia.
Mitat 64x40x31 mm.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan