LAATUANTENNI - Potentiaalitasauskisko - 1x6-50mm² + 7x2,5-25mm², kansi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - suojakannella
Leveys - 173 mm
Eristin - kyllä
Pituus - 51 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840842
Sähkönumero
1902501
Toimittajan tuotenumero
PTK ISO
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Leveys:
173 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
51 mm
Korkeus:
41 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
1
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
1
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
7
Iso kaksirivinen potentiaalintasauskisko suojakannella. Liitännät 1kpl 6-50mm² + 7kpl 2,5-25mm² johtimille + (1kpl litteä johdin 30x4mm tai 1kpl pyöreä johdin 8-10mm). Potentiaalitasauskiskoja käytetään sähkölaitteiden potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen/ kokoamiseen.
Suojakotelo on harmaata halogeenivapaata Polypropeenia.
Mitat 173x51x41 mm.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


