LAATUANTENNI - Puhdistustarvike - Kuituliittimen puhdistustikku

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734453

Sähkönumero

7273445

Toimittajan tuotenumero

MCC-S25

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

2.5mm (sininen) 50kpl/ltk. SC, ST, FC, E2000, MIL DTL 83526, OptiTap.Yhdessä POC03M / POC10M puhdistusnesteillä takaa saavuttamaan parhaanpuhdistuksen.

Kuituliittimien puhdistustikku 2.5mm (sininen).
SC, ST, FC, E2000, MIL DTL 83526, OptiTap

  • Patentoidut sintratut polymeerikuitutikut erittäin korkealaatuiseen puhdistukseen
  • Tarkkuusmuotoiltu pää puhdistaa koko liittimen pinnan
  • Pussissa 10 puhdistustikkua. 50 tikkua / ltk.
  • Erittäin puhdas ja itsesulkeutuva pussi.
  • Yhdessä POC03M / POC10M puhdistusnesteillä takaa saavuttamaan parhaan puhdistuksen.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan