LAATUANTENNI - Puhdistustarvike - Kuituliittimen puhdistustikku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072734460
Sähkönumero
7273446
Toimittajan tuotenumero
MCC-S12
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistussarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
1.25mm (vihreä) 50kpl/ltk, LC, MU, SFP+, ODC, ARINC801, NGCON, LUXCIS,CS. Yhdessä POC03M / POC10M puhdistusnesteillä takaa saavuttamaanparhaan puhdistuksen.
Kuituliittimien puhdistustikku 1.25mm (vihreä).
LC, MU, SFP+, ODC, ARINC801, NGCON, LUXCIS, CS
Kuituliittimien puhdistustikku 1.25mm (vihreä).
LC, MU, SFP+, ODC, ARINC801, NGCON, LUXCIS, CS
- Patentoidut sintratut polymeerikuitutikut erittäin korkealaatuiseen puhdistukseen
- Tarkkuusmuotoiltu pää puhdistaa koko liittimen pinnan
- Pussissa 10 puhdistustikkua. 50 tikkua / ltk.
- Erittäin puhdas ja itsesulkeutuva pussi.
- Yhdessä POC03M / POC10M puhdistusnesteillä takaa saavuttamaan parhaan puhdistuksen.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


