LAATUANTENNI - Puhdistustarvike - Puhdistuskynä

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734439

Sähkönumero

7273443

Toimittajan tuotenumero

MCC-CCU125

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

1.25mm CLEANCLICKER® 750 1,25 mm LC ja MU liittimille UPC/APC hionnalla.+750 puhdistusta.

Kuituliittimien puhdistuskynä
  • Puhdista pois pöly ja rasva ”napsauttamalla” liittimistä
  • Sujuva liittimen puhdistus kevyellä kärkivoimalla vahingoittamatta liittimen pintaa
  • Pitkä kärki tekee puhdistuksen helpoksi myös suurissa liitinmäärissä

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan