LAATUANTENNI - Puhdistustarvike - Puhdistuskynä

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734446

Sähkönumero

7273444

Toimittajan tuotenumero

MCC-CCU250

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

2.5mm CLEANCLICKER® 750 2,5 mm SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, ST,E2000/UPC-APC liittimille. +750 puhdistusta.

Kuituliittimien puhdistuskynä
  • Puhdista pois pöly ja rasva ”napsauttamalla” liittimistä
  • Sujuva liittimen puhdistus kevyellä kärkivoimalla vahingoittamatta liittimen pintaa
  • Pitkä kärki tekee puhdistuksen helpoksi myös suurissa liitinmäärissä

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan