LAATUANTENNI - Puhdistustarvike - Puhdistustarvikelaukku

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734484

Sähkönumero

7273448

Toimittajan tuotenumero

MCC-FK03

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Cleaning Kit Sticklers. Kuidun ja kuituliittimienpuhdistustarvikelaukku. Sisältää mm. nesteitä, liinoja japuhdistuspuikkoja.

Puhdistussarja laukku kuidun ja liittimien puhdistukseen.
Laukku sisälttää seuraavat tuotteet:
  • 1 x CLEANWIPES™ 600 laatikon
  • 1 x CLEANWIPES™ 90 purkin
  • 25 x Outdoor CLEANWIPES™
  • 2 purkkia POC 03M 85 g / 58 ml puhdistusnestettä
  • 30 x CLEANSTIXX™ laatikko 2,5 mm
  • 20 x CLEANSTIXX™ laatikko 1,25 mm
  • LED valaisin
  • Oranssin värinen kantolaukku

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan