varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Satelliittiantenni - LAO 105, Offset ant. Ø 1.05m

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Satelliittiantenni - LAO 105, Offset ant. Ø 1.05m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija / sivun pituus - 1.05 cm

  • Väri - valkoinen

  • Peilin materiaali - alumiini

  • Rakenne - Offset (sivusyöttöantenni)

  • Sisältää mastokiinnikkeen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075418404

Sähkönumero

7541840

Toimittajan tuotenumero

LAO 105

Tukkuerä

LAO 105

Halkaisija / sivun pituus:

1.05 cm

Väri:

valkoinen

Peilin materiaali:

alumiini

Rakenne:

Offset (sivusyöttöantenni)

Sisältää mastokiinnikkeen:

kyllä

Sisältää järjestelmäpidikkeen:

kyllä

Koottu:

ei

Pitimen materiaali:

muovi

Kohina:

27 dB

Vahvistus:

40.2 dB

LAO 105, Satelliittiantenni, offset Ø 1.05m, mastokiinnikkeellä, 40-60mmputkille, harmaa RAL 7030.