LAATUANTENNI - Satelliittitarvike - DiSEqC 2/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Integroitu monitoimikytkin - kyllä
Lähtöjen lukumäärä - 1
Muoto - 40 mm
Sisältää suojakotelon - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075420544
Sähkönumero
7542054
Toimittajan tuotenumero
DISEQC 2/1
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Integroitu monitoimikytkin:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
1
Muoto:
40 mm
Sisältää suojakotelon:
kyllä
Maanpäällinen syöttö:
ei
DiSeqC-kytkin kahden Single-LNB:n yhdistämiseksi yhdellevastaanottimelle. 950-2300MHz, vaimennus 5dB, DiSEqC 1.0, 2.0, Position.Mastokotelossa
DiSEqC 2/1 kytkimellä yhdistät kahdelta mikroaaltopäältä (LNB) tulevat signaalit yhdelle vastaanottimelle.
Taajuusalue 950-2250MHz, vaimennus 2dB, DiSEqC 2.0 yhteensopiva. Mastokotelossa.
DiSEqC 2/1 kytkimellä yhdistät kahdelta mikroaaltopäältä (LNB) tulevat signaalit yhdelle vastaanottimelle.
Taajuusalue 950-2250MHz, vaimennus 2dB, DiSEqC 2.0 yhteensopiva. Mastokotelossa.


