LAATUANTENNI - Satelliittitarvike - SKV 50 seinäkiin. sat.ant.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 0.5 m
Halkaisija - 50 mm
Seinämän paksuus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075418978
Sähkönumero
7541897
Toimittajan tuotenumero
SKV 50
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
0.5 m
Halkaisija:
50 mm
Seinämän paksuus:
2 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
SKV 50, seinäkiinnike satelliittiantennille, 50cm, Ø 50mm, 90 ast.
Kulmamallinen kuumasinkitty seinäkiinnike satelliittiantennille. Putken halkaisija 50mm ja seinämäpaksuus 2mm, vaakaosan pituus 490mm (seinästä) ja pystyosan pituus 220mm.
Kulmamallinen kuumasinkitty seinäkiinnike satelliittiantennille. Putken halkaisija 50mm ja seinämäpaksuus 2mm, vaakaosan pituus 490mm (seinästä) ja pystyosan pituus 220mm.


