LAATUANTENNI - SMA-N/N-U - Adapteri, SMA-naaras/N-uros

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025610

Sähkönumero

7402561

Toimittajan tuotenumero

SMA-N/N-U

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Terminaalivastuksella:

ei

Adapteri SMA-naaras/N-uros



50 ohm SMA-naaras/N-uros adapteri.
Käytetään esimerkiksi kaapelin, jossa on N-naarasiitin, liittämiseksi kaapeliin jossa on SMA-urosliitin.