LAATUANTENNI - SMA-U/N-5.0-JJ, 50 Ohm. MU - Liitosjohto 5m SMA-uros/naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074025962
Sähkönumero
7402596
Toimittajan tuotenumero
SMA-U/N-5.0-JJ
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Liitintyyppi, liitäntä1:
SMA
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
muu
Antenni jatkojohto 5,0 m SMA uros/SMA-naaras liittimin, POPE H155 kaapeli.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


