LAATUANTENNI - SMA-U/N-U - Adapteri, SMA-uros/N-uros

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025627

Sähkönumero

7402562

Toimittajan tuotenumero

SMA-U/N-U

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Terminaalivastuksella:

ei

Adapteri SMA-uros/N-uros



50 ohm SMA-uros/N-uros adapteri.
Käytetään esimerkiksi kaapelin, jossa on N-naarasiitin, liittämiseksi kaapeliin jossa on SMA-naarasliitin.