LAATUANTENNI - Suodin - IP-Linkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - IEC
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075420681
Sähkönumero
7542068
Toimittajan tuotenumero
IPLOC D2-POM
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
IEC
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Ethernet signaalin siirto yli koaksiaaliverkon useampaan pisteeseenomakotitalossa tai huoneistoissa jossa ei ole CAT5<(>&<)>6 yleiskaapelointia, (ei sovellu kaapelitelevisio verkoihin). RJ-45 ethernet portti+IEC-uros TV-liitin, sisältää verkkolaitteen.
Ethernet signaalin siirto yli koaksiaaliverkon useampaan pisteeseen omakotitalossa tai huoneistoissa jossa ei ole CAT5&6 yleiskaapelointia, (ei sovellu kaapelitelevisio verkoihin). RJ-45 ethernet portti+IEC-uros TV-liitin, sisältää verkkolaitteen.
Ethernet signaalin siirto yli koaksiaaliverkon useampaan pisteeseen omakotitalossa tai huoneistoissa jossa ei ole CAT5&6 yleiskaapelointia, (ei sovellu kaapelitelevisio verkoihin). RJ-45 ethernet portti+IEC-uros TV-liitin, sisältää verkkolaitteen.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


