LAATUANTENNI - Tehonjakaja - -0.7/-8.6dB 350-5925 4.3-10F

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 350...5925 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 8.6 dB

  • Haarojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840644

Sähkönumero

7402427

Toimittajan tuotenumero

LAD DC 8.6-6GHZ

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

350...5925 MHz

Maksimi haaravaimennus:

8.6 dB

Haarojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

liitintekniikka

Maksimi läpimenovaimennus:

0.7 dB

Epäsymmetrinen tehojakaja (TAPPER) 2:een, -0.7/-8.6 dB, 350-5925 MHz,tehonkesto 300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote <(><<)>-160dBc@2x43dBm tyypillisesti <(><<)>-163dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.

Epäsymmetrinen tehojakaja (TAPPER) 2:een, vaimennus < -0.7 /-8.6 dB. Taajuusalue 350-5925MHz. Tehonkesto 300W. 4.3-10-naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote < -160dBc@2x43dBm tyypillisesti < -163 dBc@2x43dBm (698-2700MHz). Tapperissa on mukana kiinnitysrauta.
Splitting Ratio: 6:1 / 8.6 dB
DAS sisäpeittoverkko

Tekniset tiedot:
  • Haaravaimennus: 8.6 dB
  • Tarkkuus: 0.5 dB
  • Läpimenovaimennus: < 0.7 dB
  • Taajuusalue: 350-5925MHz
  • VSWR: <1.2:1 (698-2700 MHz), <1.3:1 (350-5925 MHz)
  • PIM arvo(dBc): < -160dBc@2x43dBm, tyypillisesti < -163 dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
  • Tehonkesto: 300 W / keskiarvo per portti
  • Impedanssi: 50 ohmia
  • Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
  • Väri: Musta
  • Käyttölämpötila: -25°C .. +65°C
  • Paino: < 0,3 Kg
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Koko: 135 x 29 x 29 mm

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan