LAATUANTENNI - Tehonjakaja - -1.3/-6.1dB 350-5925 4.3-10F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 350...5925 MHz
Maksimi haaravaimennus - 6.1 dB
Haarojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840620
Sähkönumero
7402425
Toimittajan tuotenumero
LAD DC 6.1-6GHZ
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
350...5925 MHz
Maksimi haaravaimennus:
6.1 dB
Haarojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Maksimi läpimenovaimennus:
1.3 dB
Epäsymmetrinen tehojakaja (TAPPER) 2:een, -1.3/-6.1 dB, 350-5925 MHz,tehonkesto 300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote <(><<)>-160dBc@2x43dBm tyypillisesti <(><<)>-163dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Epäsymmetrinen tehojakaja (TAPPER) 2:een, vaimennus < -1.3 /-6.1 dB. Taajuusalue 350-5925MHz. Tehonkesto 300W. 4.3-10-naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote < -160dBc@2x43dBm tyypillisesti < -163 dBc@2x43dBm (698-2700MHz). Tapperissa on mukana kiinnitysrauta.
Splitting Ratio: 3:1 / 6.1 dB
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Epäsymmetrinen tehojakaja (TAPPER) 2:een, vaimennus < -1.3 /-6.1 dB. Taajuusalue 350-5925MHz. Tehonkesto 300W. 4.3-10-naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote < -160dBc@2x43dBm tyypillisesti < -163 dBc@2x43dBm (698-2700MHz). Tapperissa on mukana kiinnitysrauta.
Splitting Ratio: 3:1 / 6.1 dB
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
- Haaravaimennus: 6.1 dB
- Tarkkuus: 0.5 dB
- Läpimenovaimennus: < 1.3 dB
- Taajuusalue: 350-5925MHz
- VSWR: <1.2:1 (698-2700 MHz), <1.3:1 (350-5925 MHz)
- PIM arvo(dBc): < -160dBc@2x43dBm, tyypillisesti < -163 dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
- Tehonkesto: 300 W / keskiarvo per portti
- Impedanssi: 50 ohmia
- Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
- Väri: Musta
- Käyttölämpötila: -25°C .. +65°C
- Paino: < 0,3 Kg
- Kotelointiluokka: IP65
- Koko: 135 x 29 x 29 mm
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


