LAATUANTENNI - Teleskooppikiinnike 36-63 cm - LAMT 9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pystyputkenpidin
Mastoputkenhalkaisija - 38...50 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403653
Sähkönumero
7540365
Toimittajan tuotenumero
LAMT 9
Tukkuerä
15
Malli / Tyyppi:
pystyputkenpidin
Mastoputkenhalkaisija:
38...50 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Teleskooppikiinnike räystässyvyys 360-630 mm 38-50 mm putkille
Teleskooppikiinnike on tukevasta neliöputkesta valmistettu ja sähkösinkitty mastokiinnike 38-50 mm mastoputkille, avattavalla kiinnityslenkillä. Pituus säädettävä 360 - 630 mm.
Ulkoputkiprofiili 30x30x1.5mm, sisäputkiprofiili 25x25x1.5mm.
Teleskooppikiinnike on tukevasta neliöputkesta valmistettu ja sähkösinkitty mastokiinnike 38-50 mm mastoputkille, avattavalla kiinnityslenkillä. Pituus säädettävä 360 - 630 mm.
Ulkoputkiprofiili 30x30x1.5mm, sisäputkiprofiili 25x25x1.5mm.


