LAATUANTENNI - Teleskooppikiinnike 51-95 cm - LAMT 9P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 38...50 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403677
Sähkönumero
7540367
Toimittajan tuotenumero
LAMT 9P
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
38...50 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Teleskooppikiinnike räystässyvyys 510-950 mm 38-50 mm putkille
Teleskooppikiinnike on tukevasta teräs neliöputkesta valmistettu ja sähkösinkitty mastokiinnike 38-50 mm mastoputkille avattavalla kiinnityslenkillä. Pituus säädettävä 510 - 930 mm.
Ulkoputkiprofiili 30x30x1.5mm, sisäputkiprofiili 25x25x1.5mm.
Teleskooppikiinnike on tukevasta teräs neliöputkesta valmistettu ja sähkösinkitty mastokiinnike 38-50 mm mastoputkille avattavalla kiinnityslenkillä. Pituus säädettävä 510 - 930 mm.
Ulkoputkiprofiili 30x30x1.5mm, sisäputkiprofiili 25x25x1.5mm.


