LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP 2x4P Dca K500 SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 16
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430078841429
Sähkönumero
0232555
Toimittajan tuotenumero
CAT6 2XU/UTP LSZH DCA K500 SI
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
16
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Kaapelin leveys (noin):
13.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.2 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
8
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laatuantenni Cat6 U/UTP Kaapeleissa käytetyt korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaiset veto-, -kestävyys ja sähköiset ominaisuudet.
Kaapeleissa käytetty kolmannen toimijan testausorganisaatiota joka myös testannut 250MHz kaistanleveyden.
Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH- vaatimukset.
Kaapeli myydään 500m kelassa.
Kaapelin tekniset ominaisuudet:
- Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
- Johtimen halkaisija: 0,55 ± 0,005 mm
- Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
- Vaipan halkaisija: (6,2/13,4) ± 0,5 mm (suojaamaton tavallinen)
- Vaipan materiaali: LSZH
- Vaipan väri: Sininen, RAL 5015
- Käyttölämpötila -30 ℃ - +50 ℃
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä
Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8Mpa
Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia
Sähköiset parametrit (20°C)
- Impedanssi: 1-250MHz 100±15ohm
- Nopeuskerroin: NVP 69 %
- Lähetysviiveen ero: <=45ns / 100m
- Tasavirtavastus: max 9,5 ohm /100 m
- Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


