LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP 4P Dca K305 HA

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078841450

Sähkönumero

0232557

Toimittajan tuotenumero

CAT6 1XU/UTP LSZH DCA L305 HA

Tukkuerä

305

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin leveys (noin):

5.9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.9 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Kaapelityyppi:

U/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Parikaapeli CAT6 1xU/UTP simplex, LSZH, Dca-s2,d2,a1, harmaa. Johdin 23 AWG (4x2x0,55) puhdas kuparikaapeli, 250 MHz, NVP 69%.

Laatuantenni Cat6 U/UTP Kaapeleissa käytetyt korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaiset veto-, -kestävyys ja sähköiset ominaisuudet.

Kaapeleissa käytetty kolmannen toimijan testausorganisaatiota joka myös testannut 250MHz kaistanleveyden.

Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH- vaatimukset.

Kaapeli myydään 305m pahvilaatikkossa.

Kaapelin tekniset ominaisuudet:
  • Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
  • Johtimen halkaisija: 0,55 ± 0,005 mm
  • Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
  • Vaipan halkaisija: 5,9 ± 0,4 mm (suojaamaton tavallinen)
  • Vaipan materiaali: LSZH
  • Vaipan väri: Harmaa, RAL 7035
  • Käyttölämpötila -30 ℃ - +50 ℃

Mekaaniset parametrit

Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%

Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä

Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8Mpa
Venymä =>100%

Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia

Sähköiset parametrit (20°C)
  • Impedanssi: 1-250MHz 100±15ohm
  • Nopeuskerroin: NVP 69 %
  • Lähetysviiveen ero: <=45ns / 100m
  • Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100 m
  • Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan