LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/FTP 4P Cca K500 LI

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078842808

Sähkönumero

0232560

Toimittajan tuotenumero

CAT6A 1XU/FTP LSZH CCA K500 LI

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...50 °C

Kaapelin leveys (noin):

7.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7.4 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.56 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.4 mm

Paino:

46 kg/km

Nopeuskerroin (NVP):

78 %

Kaapelityyppi:

U/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Parikaapeli CAT6A 1xU/FTP simplex, LSZH, Cca-s1a,d1,a1, lila. Johdin 23AWG (4x2x0,56) puhdas kuparikaapeli, parit foliosuojattu, 500 MHz, NVP78%.

Laatuantenni Cat6A U/FTP Kaapeleissa käytetyt korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaiset veto-, -kestävyys ja sähköiset ominaisuudet.

Kaapelin CPR paloluokitus on Cca ja täten se täyttää tiukat CPR vaatimukset, varmistaen korkean paloturvallisuus tason kohteisiin.

Tuote täyttää RoHS ja REACH vaatimukset.

Kaapeli myydään 500m kelassa.

Kaapelin tekniset ominaisuudet:
  • Kaapelin johdin : Puhdasta kuparia
  • Johtimen halkaisija: 0,56 ± 0,005 mm
  • Eristysmateriaali : Korkeatiheyksinen polyeteeni
  • Vaipan halkaisija : 7,4 ± 0,5 mm
  • Vaipan materiaali: LSZH
  • Vaipan väri: Lila RAL 4005
  • Käyttölämpötila - 30 - +50 C
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
  • Vetolujuus =>10.0 Mpa
  • Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä

Vanhenemisen jälkeen:
  • Vetolujuus =>8Mpa
  • Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia

Sähköiset parametrit (20°C)
  • Impedanssi: 1-250 MHz 100 ± 15 ohm, 250-500MHz 100 ± 22 ohm
  • Nopeuskerroin: NVP 78 %
  • Lähetysviiveen ero : <=45ns / 100m
  • Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100 m
  • Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan