LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/FTP 4P Cca SLIM L305

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078842815

Sähkönumero

0232561

Toimittajan tuotenumero

CAT6A 1XU/FTP LSZH CCA L305 LI

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...50 °C

Kaapelin leveys (noin):

5.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.8 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.4 mm

AWG:

26

Yhteinen suoja:

ei ole

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Paino:

34.6 kg/km

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Kaapelityyppi:

U/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Parikaapeli CAT6A 1xU/FTP simplex SLIM, LSZH, Cca-s1a,d1,a1, lila. Johdin 26 AWG (4x2x0,40) puhdas kuparikaapeli, max. vetopituus 65m, parit foliosuojattu, 500 MHz, NVP 74%.

Laatuantenni Cat6A U/FTP Kaapeleissa käytetyt korkealaatuiset materiaalit takaavat erinomaiset veto-, -kestävyys ja sähköiset ominaisuudet.

Kaapelin CPR paloluokitus on Cca ja täten se täyttää tiukat CPR vaatimukset, varmistaen korkean paloturvallisuus tason kohteisiin.

Kaapelin johdinhalkaisija on 0,40 ± 0,005 mm (26AWG) , joka täyttää vaativat Fluke-testausparametrit Class Ea -standardilla ja takaa laadukkaan suorituskyvyn jopa max. 65 metrin vetopituuksille.

Tuote täyttää RoHS ja REACH vaatimukset.

Kaapeli myydään 305 metrin laatikossa jonka sisällä se on vapaasti vyyhdillä.

Kaapelin tekniset ominaisuudet:
  • Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
  • Johtimen halkaisija: 0,40 ± 0,005 mm
  • Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
  • Vaipan halkaisija: 5,8 ± 0,4 mm
  • Vaipan materiaali: LSZH
  • Vaipan väri: Lila RAL 4005
  • Käyttölämpötila: -30 - +50 C
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
  • Vetolujuus =>9.0 Mpa
  • Venymä =>100%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä

Vanhenemisen jälkeen:
  • Vetolujuus =>8Mpa
  • Venymä =>70%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia

Sähköiset parametrit (20°C)
  • Impedanssi: 100 ± 5 ohm @100MHz
  • Nopeuskerroin: NVP 74 %
  • Lähetysviiveen ero: 1.0-500Mhz: <=45ns / 100m
  • Tasavirtavastus: max 14,8 ohm /100 m
  • Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 4 %


HUOM! 26AWG Slim-kaapelille sopiva liitin on sähkönumero 7273138