LAATUANTENNI - TRASF-12-1A0-G-EU, RO.VE.R - Mittalaitetarvike, virtalähde

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 100...240 V

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Virtalähtö - 1000 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075451210

Sähkönumero

7545121

Toimittajan tuotenumero

TRASF-12-1A0-G-EU

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

100...240 V

Lähtöjännite:

12...12 V

Virtalähtö:

1000 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

pistorasia

Virtalähde ROVER:n mittalaitteille mm. HD TAB-4 ja TAB-7 sarjan sekäOmnia 7000.



Alkuperäinen tehtaan varaosana toimitettava verkkovirta akkulaturi (100-240V/12V-1.0A),
Rover HD TAB 7 ja HD TAB 4 sarjan antennimittareihin, lukuunottamatta HD TAB 7 ULTRA mittaria jolle sopiva verkkovirta akkulaturi on TRASF-12V-3A0-G-EU 7545123. TRASF-12V- 1A0-G-EU
Sopii seuraaviin Rover-tuotteisiin:
COMPACT series
EASY METER serie
HD CABLE C
HD LIGHT
HD ONE
HD SAT S2
HD TAB 4 Easy
HD TAB 4 Touch
HD TAB 7 Evo
HD TAB 7 Lite
HD TAB 7 STC
HD TAB 700
HD TAB 700 Plus
HD TV T MASTER series
OMNIA 7000
PG-1000
S2-T2-C2
ST-2

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan