Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu Cabelcon - Puristustyökalu RG8 ja RG11

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415199

Sähkönumero

7541519

Toimittajan tuotenumero

COMP TOOL RG11-N

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kompressiopihti Cabelconin RG8 ja RG11 sarjan kompressioliittimille: QMRG8 10.3 (7402553), RG11 QM 10.5 (7541419) ja 11.3 (7541420).

Kompressiopihti Cabelconin RG8 ja RG11 sarjan kompressioliittimille: QM RG8 10.3 (7402553), RG11 QM 10.5 (7541419) ja 11.3 (7541420

LAATUANTENNI

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan