Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu - DZ-01 F-liitin avain

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii F-liittimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415328

Sähkönumero

7541532

Toimittajan tuotenumero

DZ-01

Tukkuerä

1

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

F-liitin avain (11mm) liittimien kiinnikiertämiseen

F-liitin avain (11mm) liittimien avaamiseen ja kiinnikiertämiseen