LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelikuorija 1/2" 50 Ohm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841818
Sähkönumero
7543486
Toimittajan tuotenumero
LAD KK 1/2"
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Kaapelikuorija ½\" 50 ohmin koaksiaalikaapeleiden kuorintaa varten.
Kaapelikuorijassa on myös kaapelinlevitin ja pakkaus sisältää myös varaterät.
Soveltuu mm. LA HCAAYZ-50-12, RFA ½-50, RFX ½-50 ja vastaaville kaapeleille.
Kuorintapituus soveltuu Laatuantennin LAD-sarjan liittimille 7402470, 7402472 ja 7402474.
Telegärtner liittimille on oma kaapelipora kuorintatyökalu.
Tekniset tiedot:
Kuorintapituus sisäjohtimelle 8 mm
Kuorintapituus ulkovaipalle 17,5 mm
Kaapeleille joiden ulkohalkaisija 15,4 - 15,7 mm
Tarkoitettu Laatuantennin LAD-sarjan ½\" liittimille

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


