Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelinkuorintatyökalu

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415229

Sähkönumero

7541522

Toimittajan tuotenumero

CABLE STRIPPER O/D RG6/59 WB

Tukkuerä

25

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Kaapelikuorija AL 112- ja AL 102 sarjan sekä T 13 kaapeleille.Pituussuuntainen kuorinta (kuorintatyökalu kaapelin suuntaisesti).

Kaapelikuorija soveltuu 5 mm ja 6,8 mm kaapeleiden kuorintaan, mm. AL 112- ja AL 102 sarjan sekä Tellu 13 kaapeleille. Pituussuuntainen kuorinta (kuorintatyökalu kaapelin suuntaisesti).

LAATUANTENNI

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan