Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelinlevitystyökalu 1/2"

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelinlevitystyökalu 1/2"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841832

Sähkönumero

7543483

Toimittajan tuotenumero

LAD KL 1/2"

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kaapelinlevitystyökalu 1/2" 50 ohm kaapeleille.

Kaapelinlevitystyökalu jolla levität 1/2\" kaapelin uloimman johtimen eli korrugoinnin liittimen asennuksen yhteydessä mikä varmistaa liittimen rungon ja korrugoinnin oikean kontaktin toisiinsa.

Suuren ruuvimeisselityyppisen kahvan ansiosta helppo käyttää.

Tekniset tiedot:
Pituus 127 mm
Paino 99 g

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan