Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelipora 1/2" 50 Ohm.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075434886

Sähkönumero

7543488

Toimittajan tuotenumero

KAAPELIPORA 1-2 N00091B0018

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Telegärtner Kaapelipora 1/2" 50 ohmin koaksiaalikaapeleille. Voidaankäyttää myös akkuporakoneeseen asennettuna. Soveltuu mm. Draka RFA1/2"-50, RFX 1/2"-50, Eupen 5128 1/2"-tuuman kaapeleille.