LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuidun kuorintatyökalu, Miller

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734101

Sähkönumero

7273410

Toimittajan tuotenumero

FTS

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Ø 1.6-6.0 mm kuitujen ulkokuorelle tai loose tube kuituputkille. Kiinteäkarkaistu hiiliterä. Ei erillissäätöjä.

Ø 1.6-6.0 mm kuitujen ulkokuorelle tai loose tube kuituputkille. Kiinteä karkaistu hiiliterä. Ei erillissäätöjä.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan