LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuidun kuorintatyökalu Miller

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...10 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - ei
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842389
Sähkönumero
7273402
Toimittajan tuotenumero
ACS 2
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
4...10 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
ei
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
12.6...78.5 mm²
Spiraalileikkaus:
ei
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


