LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuitujatkoskone+katkaisutyök.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841467
Sähkönumero
7273382
Toimittajan tuotenumero
OFS-95S
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
OFS-95S on ammattilaisten jokapäiväiseen käyttöön soveltuva helppokäyttöinen, kompakti ja kevyt 5” kosketusnäytöllä ja 6:lla moottorilla oleva ytimen mukaan kohdistava kuitujatkoskone korkealaatuisten ja pienellä liitoshäviöllä olevien kuitujatkosten tekemistä varten, mm. G.652-kuidun liitoshäviö on alle 0,02 dB.
Nopea 7 sekunnin käynnistys, 9 sekunnin liitos ja automaattiset lämmitysominaisuudet mahdollistavat kuituliitosten nopean tekemisen.
OFS-95S on varustettu irrotettavilla yleiskuitupidikkeillä ja lämpömittarilla/barometrillä.
Pakkaus sisältää myös OFC-25 kuidunkatkaisuleikkurin ja varahitsauskärkiparin.
Ominaisuudet:
• Kompakti ja kevyt, paino akun kanssa 1,9 kg
• 6 ytimen mukaan kohdistuvaa moottoria tarkan ja korkealaatuisen liitoksen tekemiseen
• Tuetut kuitutyypit: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZ-DSF (G.655), BIF (G.657), EDF
• One-fit-all kuitupidikkeet paljaalle kuidulle, häntäkuidulle, patchkuidulle ja FTTH-sisäkuidulle
• Automaattinen kuidun tarkistus, kaaren säätö, jatkoshäviön mittaus sekä ilman lämpötilan ja paineen kompensointi
• Automaattinen ja manuaalinen hitsaus
• Hitsausaika < 9 sekuntia, lämmitys < 25 sekuntia (aika ja teho säädettävissä)
• Hitsauslaskuri ilmoittaa kärkien vaihtotarpeen
• Automaattinen valokaaren optimointi
• Automaattinen lämmitys
• Kuitupidikkeen kaksois V-urat takaa täydellisen kuidun kohdistamisen
• X/Y ja X+Y näyttö näyttää selkeän kuvan kuidun ytimestä
• Irrotettava akku jäljellä olevan varauksen näytöllä, akkukotelo suojattu roiskevedeltä ja pölyltä
• DC-ulostulo
• Sisäänrakennettu taustavalo
• Suojattu tuulelta, pölyltä, sateelta sekä iskuilta
• Automaattinen näytön kääntö
• Helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä
• Monikielinen valikko
• Salasanan suojaus
Tekniset tiedot:
• Fiber Type: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZ-DSF (G.655), BIF (G.657), EDF
• Protection Sleeve: 40mm - 60mm
• Splicing Principle: Arc
• Alignment: 6 motors core alignment
• Splice Control: Auto and Manual Splicing
• Arc Optimization: Yes
• Display Mode: X, Y, X+Y
• User Interface: Graphical interface, multiple language support
• Splice Result: Auto splice result (Loss) calculation and display
• Data: 5000 splice records (CSV format), 100 screenshots
• Data Port: USB, Driver-free
• Fiber Diameter: Cladding: 80~150um, Coating: 100~1000um
• Cleave Length: <16mm, Minimum Support 8mm
• Splice Loss: MMF < 0.01dB (Typical); SMF/BIF < 0.02dB (Typical); DSF/NZDSF/EDF < 0.04dB (Typical)
• Return Loss: >60dB
• Splice Time: <9s
• Heating Time: <25s, Adjustable
• Zoom: 300x (X or Y)
• Electrode Life: >5000 splices
• Tension Test: >2N
• Start-up Time: 7s
• Power Supply: 220V±10%, 50Hz; Rechargeable Lithium Battery
• Battery Life: >200 Splicing and Heating
• Chanrging: Time <4 hours
• Size: 125x125x135mm (L x W x H)
• Weight: 1.9Kg (With Battery)
• Work Temperature: -20°C ~ +55°C
• Storage Temperature: -40°C ~ +70°C
• Humidity: <95% (non-condensing)
• Altitude: 0 m ~ 5000 m
• Wind Speed: <15 m/s