LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuitujatkoskoneen kärjet

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072733814

Sähkönumero

7273381

Toimittajan tuotenumero

AC-OFS-80-E

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Hitsauskärkipari OFS-80, OFS-90 ja OFS-95 kuitujatkoskoneille.

Hitsauskärkipari OFS-80, OFS-90 ja OFS-95 kuitujatkoskoneille.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan