LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuituleikkuri, katkaisulaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843287
Sähkönumero
7273394
Toimittajan tuotenumero
OFC-30
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
OFC-30 valokuidun katkaisulaite tarjoaa nopean, tarkan ja vaivattoman katkaisun yhdellä painalluksella. Täysin automaattinen 1-vaiheinen toiminta, pitkä noin 60 000 leikkauksen terän käyttöikä sekä kestävä rakenne tekevät siitä luotettavan työkalun ammattikäyttöön.
Tekniset tiedot:
• Malli: OFC-30
• Soveltuvat kuitukaapelit: 0,25 mm / 0,9 mm / 3,0 mm / drop-kaapeli
• Katkaisupituus: 5–20 mm
• Keskimääräinen katkaisukulma: 0,5°
• Terän tyypillinen käyttöikä: yhteensä noin 60 000 katkaisua
• Käyttö: 1-vaiheinen toiminta
• Kuidunpidin: universaali kuidunpidin
• Kuitujätteen keräys: manuaalinen
• Mitat (L × S × K): 73 × 91 × 48 mm
• Paino: 216 g


