LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Link Image-optio MTP-200:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843256
Sähkönumero
7273464
Toimittajan tuotenumero
LM100 OPTIO MTP-200:LLE
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
LM100 Link Image optio helpottaa OTDR-tulosten tulkintaa esittämällä kuitulinkin tapahtumat selkeänä kuvakepohjaisena näkymänä.
Käytännöllinen lisä kun mittaustuloksista halutaan nopeammin hahmotettava ja käyttäjäystävällisempi kokonaisuus.
Optio asennetaan valokuitututkaan ainoastaan tehtaalla ja voidaan asentaa myöskin jälkikäteen.


