LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Mikroskooppi-optio MTP-200:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843249
Sähkönumero
7273463
Toimittajan tuotenumero
MCI100 OPTIO MTP-200:LLE
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
OTDR, peruslaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
MCI100 mikroskooppi optio laajentaa MTP-200-sarjan valokuitututkan käyttöä mahdollistamalla optisten liittimien tarkastamisen suoraan samalla laitteella.
Optio helpottaa liittimien kunnon nopeaa ja turvallista tarkastusta kentällä ja tukee valokuituverkon asennus-, huolto- ja vianhakutöitä.
Optio asennetaan valokuitututkaan ainoastaan tehtaalla ja voidaan asentaa myöskin jälkikäteen.


