LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Mittakuitu 500m SM SC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Kuidun pituus - 500 m
Liitintyyppi, puoli 1 - SC
Liitintyyppi, puoli 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842426
Sähkönumero
7273493
Toimittajan tuotenumero
ETU-/TAKAMITTAKUITU 500M
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Kuidun pituus:
500 m
Liitintyyppi, puoli 1:
SC
Liitintyyppi, puoli 2:
SC
Etu-/Takamittakuitu mittaus/OTDR käyttöön. Single mode OS2 G652D kuitu500m, vakiona SC/APC liittimillä.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


