LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Optisen tehon lähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - muu
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841474
Sähkönumero
7273468
Toimittajan tuotenumero
SLS-50C
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
muu
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
"SLS-50C optisen tehon lähetin toimii 3:lla eri aallonpituudella 850/1310/1550nm.
Optisen tehon lähetin toimii niin yksi- ja monimuotokuitujen mittaamiseen Lähtöteho -3dBm.
Automaattinen aallonpituuden tunnistus ja optisen häviön mittaus yhdessä OPM-50B (7273466) tehomittarin kanssa.
Säädettävissä min. 0.01dB askelin 6dB alueella. Taustavalaistu näyttö.
SLS-50C lähettimessä on vakiona SC UPC liitännät ja pakkaus sisältää myös:
• 1 kpl 7273486 Armeerattu 2m SM mittajohto SC UPC - SC APC liittimillä
• 1 kpl 7273487 Armeerattu 2m SM mittajohto SC UPC - LC APC liittimillä
• 1kpl 7273488 Armeerattu 2m SM Mittajohto SC UPC - LC UPC Liittimillä
• 1kpl 7273489 Armeerattu 2m SM Mittajohto SC UPC - SC UPC Liittimillä
• Lithium akun
• Verkkolaitteen
• Pehmeän kantolaukun
• Käyttöohjeen
Tekniset tiedot:
- Wavelength: (±20nm) 850/1310/1550nm
- Port Number: 2
- Spectrum: Width <=5nm
- Application Range: Multimode/Singlemode fibers
- Emitter Type: FP-LD@650,850,1300,1310,1550nm; DFB-LD@1490,1625nm
- Output Power: >= 3dBm@650nm; >= -3dBm@850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Power Stability: ±0.05dB/15min ±0.10dB/8hr@1310/1490/1550/1625nm ±0.15dB/8hr@850/1300nm
- Output Mode: CW, 1Hz@650nm; CW, 270Hz,1KHz,
2KHz@ 850/1300/1310/1490/1550/1625nm - Adjustment Range: 6dB (NA at 650nm)
- Adjustable Steps: 0.01/0.1/1dB
- Auto Wavelength Identification / Switch: Yes (With ShinewayTech OPM 50/OLT 55)
- Output Power Display: Yes
- Connector: SC/UPC
- Power Supply: Lithium Battery / AC Adapter
- Battery Life: Continuous operation 40 hours; Standby 140 hours
- Power Saving: Auto off after 5 minutes idle
- Operating Temp.: - 20 ~50 Celsius
- Storage Temp.: - 40 ~70 Celsius
- Relative Humidity: 0 ~ 95% (non condensing)
- Weight: 315g
- Dimensions: (H×W×T) 177×80×44mm
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


