LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Optisen tehon mittari

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

  • Sopii heikkovirtaliittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734668

Sähkönumero

7273466

Toimittajan tuotenumero

OPM-50B

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

6 kiinteää aallonpituuta: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. Automaattinen aallonpituuden tunnistin yhdessä SLS-50A teholähteen kanssa. Tuloteho alue: -50…+27dBm, mit. yksiköt: W/mW/μW/nW/pW/dBm/dB(REF), autom. nollaus. Void. tallen. 1000 mittausta.

OPM-50B optinen tehomittari jossa 6 kiinteää aallonpituuta: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm.
Automaattinen aallonpituuden tunnistin ja optisen häviön mittaus yhdessä SLS-50 sarjan optisen tehon lähettimien kanssa, mm. SLS-50C (7273468).
Tuloteho-alue: -50 … +27dBm, mittayksiköt: W/mW/µW/nW/pW/ dBm/dB(REF), automaattinen nollaus. Voidaan tallentaa 1000 mittausta.

OPM-50B mittarissa on vakiona SC UPC liitäntä ja pakkaus sisältää myös:
• 1 kpl 7273486 Armeerattu 2m SM mittajohto SC UPC - SC APC liittimillä
• 1 kpl 7273487 Armeerattu 2m SM mittajohto SC UPC - LC APC liittimillä
• 1kpl 7273488 Armeerattu 2m SM Mittajohto SC UPC - LC UPC Liittimillä
• 1kpl 7273489 Armeerattu 2m SM Mittajohto SC UPC - SC UPC Liittimillä
• Lithium akun
• Verkkolaitteen
• USB kaapelin
• OPM data analyysi ohjelmisto CD:n
• Pehmeän kantolaukun
• Käyttöohjeen

Tekniset tiedot:
• Calibrated Wavelength: 850,1300,1310,1490,1550,1625nm
• Power Range (dBm): - 50 ~ +27
• Fiber Type: Singlemode/Multimode fibers
• Detector Type: InGaAs
• Accuracy: ±5% ±1nW (±0.5dB@850nm)
• Resolution (dB): 0.01
• MOD Identification: 270, 1K, 2K Hz
• Auto Wavelength Identification: Yes (With SLS-50)
• Display Unit: W/mW/µW/nW/pW/dBm/dB(REF)
• Data Storage: 1000 records
• Connectivity: USB
• Connector: SC/UPC
• Power Supply: Lithium Battery/ AC Adapter
• Battery Life: Continuous operation: 70 hours
• Power Saving: Auto-off after 5 minutes idle
• Operating Temperature: 0ºC ~ 50ºC
• Storage Temperature: - 20ºC ~ 70ºC
• Relative Humidity: 0 ~ 95% (Non condensing)
• Weight: 315g
• Dimensions: (H × W × T) 177×80×44mm