LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Tehonmittaus-optio MTP-200:lle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Tehonmittaus-optio MTP-200:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - OTDR, peruslaite

  • Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843225

Sähkönumero

7273461

Toimittajan tuotenumero

PM100 OPTIO MTP-200:LLE

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

OTDR, peruslaite

Ilmaisun muoto:

kosketusnäyttö

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

PM100 Optinen tehonmittaus optio MTP-200 sarjan valokuitututkalle

PM100 optinen tehonmittaus optio MTP-200-sarjan valokuitututkalle laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia tuomalla mukaan optisen tehon mittauksen useille eri aallonpituuksille.

Tehonmittaus optiossa seuraavat aallonpituudet : 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm

Optio asennetaan valokuitututkaan ainoastaan tehtaalla ja voidaan asentaa myöskin jälkikäteen.