LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu Triple - Kuidun kuorintapihti, Miller

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072734071

Sähkönumero

7273407

Toimittajan tuotenumero

FO 103-T-250-J

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Triple-hole, 3mm, 900/250 µm ja 125 µm.

Miller kuidun kuorintatyökalu kolmella eri kuorinta-aukolla joista ensimmäisellä aukolla kuorit 2-3 mm suojakuoren, toisella aukolla kuorit 900 µm toisiopäälysteen ja kolmannella aukolla kuorit 250 µm ensiöpäällysteen 125 µm kuidusta vaurioittamasta tätä.
Tarkat reiät ja V-aukot mahdollistavat tarkat pinnoitteiden poistot.
Kiinteä tehdas asetus, ei vaadi säätämistä.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan